Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre5 po
- Diamètre total5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportFilm
- CouleurVert
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain30
- Comprend le trou centralTrou central non inclus
- Quantité de colis du fabricant500
- Numéro de stock du fabricant60020007195
- Numéro CUP du fabricant00051144841585
- Type de montageAdhésif/PSA
- Série366L
- CUP_NON00051144841585
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- L’abrasif en oxyde d’aluminium de précision de calibre micron offre une coupe rapide, une longue durée de vie et un fini uniforme sur de nombreux substrats
- L’endos en pellicule de polyester durable offre de la flexibilité pour une finition uniforme sur les surfaces profilées
- L’endos adhésif sensible à la pression permet une fixation rapide et un retrait propre pour les processus de finition en plusieurs étapes
- La construction à couche ouverte offre une coupe agressive et une charge réduite
- Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
- Endos adhésif pour une fixation facile