Motion
84183 MICROFINI FILM PSA ROULEAU DE DISQUE TYPE D 366L  5" X NH 120MIC

3M
84183 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 366L 5"XNH 120MIC

3M™ Rouleau de disques en pellicule PSA pour microfinis 366L, 120 Mic 3MIL, Type D, 5 po x NH, Matrice 500X, 125 disques par rouleau 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03175517
N° MFR84183 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 366L 5"XNH 120MIC
Prix241.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
84183 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 366L 5"XNH 120MIC

3M™ Rouleau de disques en pellicule PSA pour microfinis 366L, 120 Mic 3MIL, Type D, 5 po x NH, Matrice 500X, 125 disques par rouleau 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03175517
N° MFR84183 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 366L 5"XNH 120MIC
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
Prix241.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    4
  • Numéro de stock du fabricant
    60440124547
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144841837
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144841837

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINI 84183 PSA TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de précision de calibre micron offre une coupe rapide, une longue durée de vie et un fini uniforme sur de nombreux substrats
  • L’endos en pellicule de polyester durable offre de la flexibilité pour une finition uniforme sur les surfaces profilées
  • L’endos adhésif sensible à la pression permet une fixation rapide et un retrait propre pour les processus de finition en plusieurs étapes
  • La construction à couche ouverte offre une coupe agressive et une charge réduite
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Endos adhésif pour une fixation facile