Motion
88602 FEUILLES ABRASIF WETORDRY PRO-PAK 88602NA FEUILLES ABRASIF 9 PO X11 PO 120C GRAINS

3M
88602 PRO-PAK WETORDRY SANDING SHEETS 88602NA 9"X11" 120C GRIT

3M™ Papier abrasif 88602NA, 9 po x 11 po (22.8 cm x 27.9 po) Pro-Pak.
N° D’ARTICLE MI03175582
N° MFR88602 PRO-PAK WETORDRY SANDING SHEETS 88602NA 9"X11" 120C GRIT
Prix42.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
88602 PRO-PAK WETORDRY SANDING SHEETS 88602NA 9"X11" 120C GRIT

3M™ Papier abrasif 88602NA, 9 po x 11 po (22.8 cm x 27.9 po) Pro-Pak.
N° D’ARTICLE MI03175582
N° MFR88602 PRO-PAK WETORDRY SANDING SHEETS 88602NA 9"X11" 120C GRIT
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
Prix42.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Ponçage
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro de stock du fabricant
    70070927374
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144886029
  • Nombre de feuilles
    25
  • CUP_NON
    00051144886029

Aperçu

Description du fabricant
88602 FEUILLES DE PONÇAGE PRO-PAK WETORDRY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grain 120C
  • Abrasif au carbure de silicium, un minéral synthétique tranchant qui coupe rapidement et en douceur
  • Utiliser avec de l’eau ou de l’huile de coupe pour réduire l’obstruction et prolonger la durée de vie de l’abrasif
  • Offert en deux poids de papier imperméable pour répondre à vos besoins de ponçage spécifiques : endos flexible de poids « A » pour le ponçage de contour et endos de poids « C » durable pour un retrait et un nivellement améliorés des surfaces générales
  • Pour les surfaces planes, à utiliser à la main ou avec un bloc de ponçage