Motion
97783 TAMPON CROSS 341D  6 POX6 POX1-1/2 PO60 X POIDS

3M
97783 CROSS PAD 341D 6"X6"X1-1/2"60 X-WEIGHT

Tampon croisé 3M™ 341D, 60 poids X, 6 po x 6 po x 1-1/2 po, 50 par caisse, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI03176005
N° MFR97783 CROSS PAD 341D 6"X6"X1-1/2"60 X-WEIGHT
Prix16.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
97783 CROSS PAD 341D 6"X6"X1-1/2"60 X-WEIGHT

Tampon croisé 3M™ 341D, 60 poids X, 6 po x 6 po x 1-1/2 po, 50 par caisse, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI03176005
N° MFR97783 CROSS PAD 341D 6"X6"X1-1/2"60 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur
    6 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Épaisseur globale
    1.5 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Poids
    0.143 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P60
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440200743
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144977833
  • Types de produits
    Tampon croisé
  • CUP_NON
    00051144977833

Aperçu

Description du fabricant
97783 CROSS 341D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon de ponçage flexible et en forme de croix s’adapte aux trous ou aux canaux de différentes tailles
  • L’abrasif est lié à un endos en tissu lourd de poids X pour plus de durabilité pendant le ponçage lourd
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium durable offre une coupe rapide et une longue durée de vie, et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie du tampon transversal
  • Le coussinet transversal se fixe à un mandrin compatible (vendu séparément) pour une utilisation avec un outil rotatif