Motion
01773 SCOTCHLOK DISQUE FEMELLE MNG14-187DFK , 16-14 AWG

3M
01773 SCOTCHLOK FEMALE DISC NYLON INSUL GRIP MNG14-187DFK 16-14 AWG

3M™ Déconnecteur femelle Scotchlok™ isolé en nylon avec poignée isolante MNG14-187DFK, 16-14 AWG, MNG14-187DFK, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176487
N° MFR01773 SCOTCHLOK FEMALE DISC NYLON INSUL GRIP MNG14-187DFK 16-14 AWG
Prix1.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01773 SCOTCHLOK FEMALE DISC NYLON INSUL GRIP MNG14-187DFK 16-14 AWG

3M™ Déconnecteur femelle Scotchlok™ isolé en nylon avec poignée isolante MNG14-187DFK, 16-14 AWG, MNG14-187DFK, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176487
N° MFR01773 SCOTCHLOK FEMALE DISC NYLON INSUL GRIP MNG14-187DFK 16-14 AWG
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
Prix1.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du baril
    0.085 po
  • Tension nominale maximale
    600 V
  • Diamètre total
    0.23 po
  • Longueur totale
    0.77 po
  • Taille de la languette
    0.020 po x 0.187 po
  • Largeur de la languette
    0.187 po
  • Épaisseur du terminal
    0.02 po
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Matériau de connexion
    Laiton plaqué en étain
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Laiton
  • Placage de contact
    Boîte
  • Sexe
    Femme
  • Couleur de l’isolant
    Bleu
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Type d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007017738
  • Température maximale
    221 °F
  • Jauge de fil maximale
    14 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    16 AWG
  • Type de joint
    Butteté
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA, conforme à RoHS
  • CUP_NON
    00054007017738
  • Gamme de calibres de fil
    16 à 14 AWG
  • Gamme de fils
    16 à 14 AWG

Aperçu

Description du fabricant
01773 ISOLANT EN NYLON À DISQUE FEMELLE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Barillet à coutures bout à bout isolé en nylon bleu avec manchon en laiton sans couture conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Les bosses et les bords roulés de cette borne de déconnexion femelle offrent une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Se marie avec une languette mâle de 0.187-in po de large
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caisse