Motion
01817 SCOTCHLOK RACCORD BOUT EN VINYLE ISOLANT SANS SOUDURE MV14BCK  16-14 AWG

3M
01817 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSUL SEAMLESS MV14BCK 16-14 AWG

3M™ Raccord bout à bout Scotchlok™ isolé en vinyle sans couture MV14BCK, 16-14 AWG, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176507
N° MFR01817 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSUL SEAMLESS MV14BCK 16-14 AWG
Prix0.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01817 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSUL SEAMLESS MV14BCK 16-14 AWG

3M™ Raccord bout à bout Scotchlok™ isolé en vinyle sans couture MV14BCK, 16-14 AWG, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176507
N° MFR01817 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSUL SEAMLESS MV14BCK 16-14 AWG
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
Prix0.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    0.3 po
  • Longueur totale
    1.02 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Code couleur
    Bleu
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007018179
  • Jauge de fil maximale
    14 AWG
  • Jauge de fil minimale
    16 AWG
  • CUP_NON
    00054007018179
  • Tension nominale
    600 V
  • Gamme de calibres de fil
    16 à 14 AWG

Aperçu

Description du fabricant
01817 CONNECTEUR EN VINYLE POUR FESSES SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril sans coutures isolé en vinyle bleu assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Offre une connexion électrique à l’extrémité prédécoupée d’un fil toronné
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU