Motion
01824 CONNECTEUR PARALLÈLE SCOTCHLOK JOINT BOUT À BOUT EN VINYLE ISOLANT MVU14PCK -16-14AWG

3M
01824 SCOTCHLOK PARALLEL CONNECTOR VINYL INSUL BUTT SEAM MVU14PCK 16-14AWG

Connecteur parallèle à joint abouté isolé en vinyle 3M™ Scotchlok™ MVU14PCK , 16 - 14 AWG, bleu, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176512
N° MFR01824 SCOTCHLOK PARALLEL CONNECTOR VINYL INSUL BUTT SEAM MVU14PCK 16-14AWG
Prix0.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01824 SCOTCHLOK PARALLEL CONNECTOR VINYL INSUL BUTT SEAM MVU14PCK 16-14AWG

Connecteur parallèle à joint abouté isolé en vinyle 3M™ Scotchlok™ MVU14PCK , 16 - 14 AWG, bleu, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176512
N° MFR01824 SCOTCHLOK PARALLEL CONNECTOR VINYL INSUL BUTT SEAM MVU14PCK 16-14AWG
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
Prix0.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.67 po

Détails

  • Code couleur
    Bleu
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007018247
  • Jauge de fil maximale
    14 AWG
  • Jauge de fil minimale
    16 AWG
  • CUP_NON
    00054007018247
  • Gamme de calibres de fil
    16 à 14 AWG

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR PARALLÈLE EN VINYLE 01824 SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet bleu isolé en vinyle avec coutures bout à bout assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Convient à une utilisation où l’espace est limité
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • 1000/caisse