Motion
06128 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 905-BOX BASSE TENSION ROUGE 22-18AWG PRISE 18-14AWG COURSE

3M
06128 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 905-BOX LOW VOLT RED 22-18AWG TAP 18-14AWG RUN

3M™ Scotchlok™ IDC électrique 905-POUCHON, Double course ou taraud, rouge, 22-18 AWG (taraud), 18-14 AWG (marche), 50 par sachet, 500 /caisse
N° D’ARTICLE MI03176762
N° MFR06128 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 905-BOX LOW VOLT RED 22-18AWG TAP 18-14AWG RUN
Prix34.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06128 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 905-BOX LOW VOLT RED 22-18AWG TAP 18-14AWG RUN

3M™ Scotchlok™ IDC électrique 905-POUCHON, Double course ou taraud, rouge, 22-18 AWG (taraud), 18-14 AWG (marche), 50 par sachet, 500 /caisse
N° D’ARTICLE MI03176762
N° MFR06128 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 905-BOX LOW VOLT RED 22-18AWG TAP 18-14AWG RUN
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
Prix34.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.004 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Configuration du connecteur
    Épissure double, épissure en ligne, épissure en queue de cochon, taraud
  • Matériel de contact
    Laiton
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Cuivre
  • Matériau d’isolation
    Polypropylène
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007061281
  • Température de fonctionnement maximale
    +90 °C
  • Jauge de fil maximale
    14 (exécution) AWG, 18 (taraud) AWG
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Jauge de fil minimale
    18 (exécution) AWG, 22 (taraud) AWG
  • Nombre de connexions de prise
    2
  • Nombre de connexions à travers
    1
  • Types de produits
    Double exécution ou tapotement
  • Tapez sur Type de connexion
    Bouton-pression Bullet, sertissage de déplacement d’isolation
  • CUP_NON
    00054007061281
  • Tension nominale
    32 V
  • Gamme de calibres de fil
    18 à 14 (exécution) AWG, 22 à 18 (taraud) AWG

Aperçu

Description du fabricant
06128 SCOTCHLOK ÉLECTRIQUE IDC 905-BOX
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le connecteur rouge à isolation en polypropylène convient aux épissures en dérivation ou parallèles
  • Convient pour une utilisation dans les luminaires, les appareils électroménagers et d’autres applications électriques OEM
  • 951 accepte les calibres 22 à 18 AWG plein/bruns, 952 accepte les calibres 18 à 14 AWG plein/bruns et 953 accepte les calibres 12 AWG plein/bruns
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU.