Motion
09374 ROULEAU DE RECHARGE DE RUBAN MARQUEUR DE FIL SCOTCHCODE SDR-5

3M
09374 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-5

3M™ Rouleau de recharge de ruban pour marqueurs de fils ScotchCode , SDR-5, 50 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03176983
N° MFR09374 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-5
Prix7.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09374 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-5

3M™ Rouleau de recharge de ruban pour marqueurs de fils ScotchCode , SDR-5, 50 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03176983
N° MFR09374 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.61 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Message d’étiquette
    5
  • Type d’étiquetage
    Préimprimé
  • Numéro de stock du fabricant
    80610733968
  • Numéro CUP du fabricant
    10054007093746
  • Matériel
    Pellicule de polyester
  • Gamme de produits
    ScotchCode STR
  • CUP_NON
    10054007093746

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN MARQUEUR DE FIL SCOTCHCODE 09374
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif acrylique à haute adhérence qui résiste aux solvants, à l’huile et à l’eau et adhère fermement aux surfaces d’isolation
  • Disponible en dix couleurs NEMA, chiffres individuels et chiffres consécutifs, lettres et symboles
  • Peut être utilisé pour des applications avec des températures de fonctionnement comprises entre -40°F (-40°C) et 250°F (121°C)