Motion
ROULEAU DE RECHARGE DE RUBAN MARQUEUR DE FIL SCOTCHCODE 09391 SDR-D

3M
09391 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-D

3M™ Ruban-marqueur pour fil ScotchCode de rechange pour rouleau SDR-D, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI03176991
N° MFR09391 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-D
Prix9.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09391 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-D

3M™ Ruban-marqueur pour fil ScotchCode de rechange pour rouleau SDR-D, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI03176991
N° MFR09391 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-D
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
Prix9.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient au diamètre du fil
    6/0 à 24 AWG

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Message d’étiquette
    D
  • Type d’étiquetage
    Préimprimé
  • Numéro de stock du fabricant
    80610734149
  • Numéro CUP du fabricant
    10054007093913
  • Matériel
    Pellicule de polyester
  • Nombre d’étiquettes
    576
  • Gamme de produits
    ScotchCode STR
  • Plage de température
    -40 à 250 °F
  • CUP_NON
    10054007093913

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN MARQUEUR DE FIL SCOTCHCODE 09391
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif acrylique à haute adhérence qui résiste aux solvants, à l’huile et à l’eau et adhère fermement aux surfaces d’isolation
  • Disponible en dix couleurs NEMA, chiffres individuels et chiffres consécutifs, lettres et symboles
  • Peut être utilisé pour des applications avec des températures de fonctionnement comprises entre -40°F (-40°C) et 250°F (121°C)