Motion
TAMPON DE MASTIC VINYLIQUE SCOTCH 11008  2200-3-1/4X4-1/2 125 MIL 3-1/4 PO X4-1/2 PO

3M
11008 SCOTCH VINYL MASTIC PAD 2200-3-1/4X4-1/2 125 MIL 3-1/4"X4-1/2"

Scotch® Tampon de mastic en vinyle 2200, 3-1/4 po x 4-1/2 po, noir, 10 tampons/carton, 50 tampons/caisse
N° D’ARTICLE MI03177103
N° MFR11008 SCOTCH VINYL MASTIC PAD 2200-3-1/4X4-1/2 125 MIL 3-1/4"X4-1/2"
Prix11.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11008 SCOTCH VINYL MASTIC PAD 2200-3-1/4X4-1/2 125 MIL 3-1/4"X4-1/2"

Scotch® Tampon de mastic en vinyle 2200, 3-1/4 po x 4-1/2 po, noir, 10 tampons/carton, 50 tampons/caisse
N° D’ARTICLE MI03177103
N° MFR11008 SCOTCH VINYL MASTIC PAD 2200-3-1/4X4-1/2 125 MIL 3-1/4"X4-1/2"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4-1/2 po
  • Épaisseur
    125 mil
  • Largeur
    3-1/4 po

Détails

  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    10054007110085
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +100 °F
  • CUP_NON
    10054007110085

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON DE MASTIC VINYLIQUE SCOTCH 11008
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon autofusible précoupé isole et scelle l’humidité pour les connexions jusqu’à 600 volts
  • Offre une protection contre les rayons UV, l’abrasion, l’humidité et les alcalis grâce à son endos en polychlorure de vinyle
  • Fabriqué en polychlorure de vinyle durable noir de 7 mil et un épais tampon de mastic de 118 mil
  • Résiste à une large plage de températures de -18 à 38 °C ( 0 à 100 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté