Motion
RUBAN DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION TOUTES SAISONS SCOTCHRAP 11156

3M
11156 SCOTCHRAP ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE

3M™ Ruban de protection contre la corrosion en vinyle Scotchrap 50, 2 po x 100 pi, non imprimé, noir, 10 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03177107
N° MFR11156 SCOTCHRAP ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE
Prix68.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11156 SCOTCHRAP ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE

3M™ Ruban de protection contre la corrosion en vinyle Scotchrap 50, 2 po x 100 pi, non imprimé, noir, 10 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03177107
N° MFR11156 SCOTCHRAP ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE
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
Votre prix68.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Poids
    1.312 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007111566
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 à +175 °F
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Rubans de protection contre la corrosion
  • CUP_NON
    00054007111566

Aperçu

Description du fabricant
CORROSION TOUTES SAISONS 11156 SCOTCHRAP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Protège les systèmes de tuyauterie en métal contre la corrosion
  • Adhésif en caoutchouc sensible à la pression assurant une excellente adhérence et une adhérence optimisée
  • Offert en PVC noir durable
  • Résiste à une large plage de températures de -48 à 80 °C (-55 à 176 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE