Motion
7000005802 SCOTCHLOK FEMELLE QUICKSLIDE DISQUE T-TAP INSUL AUTO-RAYURE 953K  12A

3M
7000005802 SCOTCHLOK FEMALE QUICKSLIDE DISC T-TAP INSUL SELF-STRIP 953K 12A

Déconnecteur femelle QuickSlide Scotchlok™3M™ , nylon isolé autodénudant T-Tap 953K, 12 AWG, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177186
N° MFR7000005802 SCOTCHLOK FEMALE QUICKSLIDE DISC T-TAP INSUL SELF-STRIP 953K 12A
Price$0.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000005802 SCOTCHLOK FEMALE QUICKSLIDE DISC T-TAP INSUL SELF-STRIP 953K 12A

Déconnecteur femelle QuickSlide Scotchlok™3M™ , nylon isolé autodénudant T-Tap 953K, 12 AWG, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177186
N° MFR7000005802 SCOTCHLOK FEMALE QUICKSLIDE DISC T-TAP INSUL SELF-STRIP 953K 12A
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
Price$0.30/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.003 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Retardateur de flamme
  • Couleur
    Jaune
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Configuration du connecteur
    Appuyez sur
  • Matériel de contact
    Laiton
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Jaune
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    10054007123153
  • Température de fonctionnement maximale
    +105 °C
  • Jauge de fil maximale
    12 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Nombre de connexions de prise
    1
  • Nombre de connexions à travers
    1
  • Types de produits
    Connecteur
  • Tapez sur Type de connexion
    Sertissage du déplacement de l’isolant
  • CUP_NON
    00054007123156
  • Tension nominale
    600 V
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 12

Aperçu

Description du fabricant
7000005802 SCOTCHLOK GLISSADE RAPIDE POUR FEMMES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le connecteur isolé en nylon se raccorde électriquement à un fil en milieu de portée sans couper

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté