Motion
13707 COSSES À DEUX TROUS SCOTCHLOK ALUM 40172 JUSQU'À 35 KV 750 KCMIL JAUNE

3M
13707 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40172 UP TO 35 KV 750 KCMIL YELLOW

3M™ cosse à deux trous en aluminium Scotchlok™ 40172, jusqu’à 35 kV, 750 kcmil, jaune, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI03177289
N° MFR13707 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40172 UP TO 35 KV 750 KCMIL YELLOW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13707 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40172 UP TO 35 KV 750 KCMIL YELLOW

3M™ cosse à deux trous en aluminium Scotchlok™ 40172, jusqu’à 35 kV, 750 kcmil, jaune, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI03177289
N° MFR13707 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40172 UP TO 35 KV 750 KCMIL YELLOW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.25 po
  • Taille du goujon
    1/2 po
  • Espacement des montants
    1-3/4 po
  • Poids
    0.818 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Code couleur
    Jaune
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007137078
  • Jauge de fil maximale
    750 kcmil
  • Quantité minimale de la commande
    6
  • Nombre de connexions
    1
  • Nombre de trous de goujon
    2
  • CUP_NON
    00054007137078
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 750

Aperçu

Description du fabricant
CRAMPONS À DEUX TROUS EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13707
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Les capuchons d’étanchéité du baril sont codés par couleur pour aider à indiquer le calibre du fil
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Homologué pour les applications à tension de 35 kV
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU