Motion
7000005896 SCOTCHLOK ÉLECTRIQUE IDC 560B -EN VRAC F.R. BLEU 18-16AWG SLD/STRND 1

3M
7000005896 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 560B -BULK F.R. BLUE 18-16AWG SLD/STRND 1

3M™ Scotchlok™CID électrique 560B-BULK, bleu, 18–16 AWG (solide/toronnée), 14 AWG (toronnée), 500 par carton, 5000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177382
N° MFR7000005896 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 560B -BULK F.R. BLUE 18-16AWG SLD/STRND 1
Prix0.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000005896 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 560B -BULK F.R. BLUE 18-16AWG SLD/STRND 1

3M™ Scotchlok™CID électrique 560B-BULK, bleu, 18–16 AWG (solide/toronnée), 14 AWG (toronnée), 500 par carton, 5000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177382
N° MFR7000005896 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 560B -BULK F.R. BLUE 18-16AWG SLD/STRND 1
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
Prix0.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.003 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Retardateur de flamme
  • Couleur
    Bleu
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Configuration du connecteur
    Exécuter/Appuyer
  • Matériel de contact
    Laiton
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Bleu
  • Matériau d’isolation
    Polypropylène
  • Numéro CUP du fabricant
    10054007201813
  • Température de fonctionnement maximale
    +105 °C
  • Jauge de fil maximale
    16 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    5000
  • Jauge de fil minimale
    18 AWG
  • Nombre de connexions de prise
    1
  • Nombre de connexions à travers
    2
  • Quantité du colis
    1000
  • Types de produits
    Connecteur
  • Tapez sur Type de connexion
    Sertissage du déplacement de l’isolant
  • CUP_NON
    00054007201816
  • Tension nominale
    600 V
  • Gamme de calibres de fil
    18 à 16 AWG

Aperçu

Description du fabricant
7000005896 SCOTCHLOK ÉLECTRIQUE IDC 560B
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le connecteur bleu isolé en polypropylène convient à l’épissure par robinet ou parallèle
  • Aide à fournir une étanchéité résistante à l’humidité
  • Convient aux câbles pleins/rondés de calibre 22 à 14 AWG
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU