Motion
50623 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-1

3M
50623 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-1

3M™ Gel lubrifiant pour tirage de fils WL-1, 1 gallon, 4 barils
N° D’ARTICLE MI03177865
N° MFR50623 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-1
Prix63.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
50623 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-1

3M™ Gel lubrifiant pour tirage de fils WL-1, 1 gallon, 4 barils
N° D’ARTICLE MI03177865
N° MFR50623 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-1
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
Prix63.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 gal (É.-U.)

Détails

  • Matériau de base
    Polymère
  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Un faible coefficient de friction réduit le risque de dommages à la gaine du câble • Faible résidu pour faciliter le remplacement du câble • Compatible avec une vaste gamme de types de câbles et de matériaux de gaine • Plage de température de -6.7 à 43 °C ( 20 à 110 °F)
  • Numéro de stock du fabricant
    80610736631
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007506232
  • Température de fonctionnement maximale
    +110 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +20 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +20 à +110 °F
  • Type de colis
    Seau
  • Gamme de produits
    WL
  • CUP_NON
    00054007506232

Aperçu

Description du fabricant
50623 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-1
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un faible coefficient de friction réduit le risque de dommages à la gaine du câble
  • Faibles résidus pour faciliter le remplacement du câble
  • Compatible avec une large gamme de câbles et de matériaux de gaine
  • Plage de température de -6.7 à 43 °C ( 20 à 110 °F)