Spécifications
Détails
- Précision±4 %
- Norme d’étalonnageÉtalonnage standard
- ComprendSupport intégré, support mural et 2 piles AAA
- Catalogue du fabricant
- Type de compteurCompteur de température/humidité avec point de rosée
- Humidité relative10 à 99 %
- Plage de température14 à 140 °F
Aperçu
- Grand écran ACL triple facile à lire avec % d’humidité relative, de température et de point de rosée
- Alarmes sonores et visuelles %RH, avec points de consigne réglables, alerte lorsque l'humidité dépasse la limite définie
- La sonde se fixe sur le compteur ou s’étend sur un câble de 18 po (457mm mm)
- Max/Min avec fonction de réinitialisation
- Pot de réglage d’étalonnage arrière pour l’humidité et la température (disponible avec la certification NIST et les normes d’étalonnage en option)