Motion
MN35
Multimètre - Fils de sonde, affichage numérique, 600 V c.c. max., 600 V c.a. max.
N° D’ARTICLE MI03179669
N° MFRMN35
Prix25.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multimètre - Fils de sonde, affichage numérique, 600 V c.c. max., 600 V c.a. max.
N° D’ARTICLE MI03179669
N° MFRMN35
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
Prix25.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    38 mm
  • Dimensions
    138 mm x 72 mm x 38 mm
  • Mesure de tension CC maximale
    600 V c.c.
  • Poids
    5.4 oz

Détails

  • Mise hors tension automatique
    Non
  • Portée automatique
    Non
  • Type de batterie
    9V alcalin
  • Meilleure précision de tension c.c.
    ±0.5 %
  • Certificat d’étalonnage
    Non
  • Enregistrement des données
    Non
  • Type d’affichage
    Numérique
  • Caractéristiques et avantages
    • 2000-count, manual ranging multimeter measures AC/DC Voltage (600V), DC Current (10A), Resistance (20MΩ), and Temperature (-4°F to 1400°F) with a 0.5% basic accuracy • Additional features include: Diode Test, Continuity Check, 1.5V and 9V Battery Test, and Data Hold • Includes protective holster with built-in stand, test leads, Type K bead wire temperature probe (-58°F to 482°F/-50°C to 250°C) and 9V battery
  • Couleur du boîtier
    Orange
  • Mesure du courant alternatif max.
    10 A
  • Mesure du courant CC max.
    10 A
  • Mesure de la tension CA maximale
    600 V c.a.
  • Fonctions de mesure
    Continuité, Courant c.c., Tension c.c., Diode, Résistance, Température, Tension c.a.
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Type de sonde
    Fils de sonde
  • Catégorie de sécurité
    CAT II 600V
  • Série
    EXTECH (R) MN35
  • Normes
    CE, EN61010-1

Aperçu

Description du fabricant
MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE MN35 , GAMME MANUELLE
  • Le multimètre à portée manuelle de 2 000 unités mesure la tension c.a./c.c. (600V), le courant c.c. (10A), la résistance (20MΩ) et la température (-4°F à 1400°F) avec une précision de base de 0.5 %
  • Les caractéristiques supplémentaires comprennent : test de diode, vérification de continuité, test de batterie 1.5V et 9V et maintien des données
  • Comprend un étui de protection avec support intégré, des cordons de mesure, une sonde de température à fil métallique de type K (-58°F à 482°F/-50°C à 250°C) et une batterie de 9V