Motion
OYSTER-10
Compteur pH/mV/température d’huître - Mesure pH/mV/température, plage de pH 0 à 14 /-999 à 999mV/32 à 212 °F
N° D’ARTICLE MI03179822
N° MFROYSTER-10
Prix229.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compteur pH/mV/température d’huître - Mesure pH/mV/température, plage de pH 0 à 14 /-999 à 999mV/32 à 212 °F
N° D’ARTICLE MI03179822
N° MFROYSTER-10
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
Prix229.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les codes d’affichage d’autodiagnostic aident l’utilisateur à dépanner l’électrode
  • Comprend
    Pile 9 V, compteur, courroie de cou
  • Catalogue du fabricant
  • Plages de mesure
    -999 à 999mV, pH de 0 à 14 , pH de 32 à 212 °F 
  • Mesures prises
    Température, mV, pH
  • Type de compteur
    pH/mV/Températuremètre

Aperçu

Description du fabricant
OYSTER-10 PH/MV/MICRO-HUÎTRE COMPTEUR DE TEMPÉRATURE
  • La conception exclusive Oyster s’utilise en laboratoire ou sur le terrain
  • Le grand écran ACL intégré au couvercle rabattable réglable affiche le pH ou le mV et la température simultanément
  • Boîtier résistant aux éclaboussures et pavé tactile du panneau avant pour incliner et étalonner
  • Conception robuste pour une utilisation portative ou sur paillasse; courroie de cou pour un fonctionnement « mains libres »
  • Mesure le pH (0.00 à 14.00pH), mV (-999mV à 999mV) et la température (32.0°F à 212.0°F /0.0°C à 100.0°C)
  • Précision de 0.02pH, 2mV, 0.8°F/0.5°C et résolution de 0.01pH, 1mV et 0.1°
  • La fonction mémoire stocke et rappelle 25 lectures marquées
  • Stockage et rappel min/max, commutable à °C/°F
  • Un bip sonore avertit l’utilisateur lorsque la fonction est terminée
  • Compensation automatique ou manuelle de la température