Motion
PH110
pHmètre rechargeable ExStik® - Mesure le pH/la température, plage de 0 à 14 pH/23 à 194 °F
N° D’ARTICLE MI03179857
N° MFRPH110
Prix154.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
pHmètre rechargeable ExStik® - Mesure le pH/la température, plage de 0 à 14 pH/23 à 194 °F
N° D’ARTICLE MI03179857
N° MFRPH110
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
Prix154.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résolution
    0.01 pH, 0.1°

Détails

  • Précision
    ±0.01 pH, ±1.8 °F / ±1 °C
  • Détails supplémentaires
    Étanche à la norme Ip57
  • Comprend
    Bouteille KCI de 1.5 ml, 2 jonctions de référence, 2 outils de retrait, 4-3V piles bouton CR-2032, courroie de cou 48 po, capuchon de protection, électrode de pH rechargeable, godet à échantillon
  • Catalogue du fabricant
  • Plages de mesure
    pH 0 à 14 , 23 à 194 °F
  • Mesures prises
    Température, pH
  • Type de compteur
    pH/températuremètre

Aperçu

Description du fabricant
PH110 EXSTIK PH IMPERMÉABLE/RECHARGEABLE