Spécifications
Dimensions
- Profondeur32 mm
- Dimensions164 mm x 65 mm x 32 mm
- Poids6.2 oz
Détails
- Mise hors tension automatiqueOui
- Portée automatiqueOui
- Type de batterieAAA
- Meilleure précision de tension c.c.±3 %
- Type d’affichageNumérique
- Caractéristiques et avantages• Lampe de poche • Mesure de fréquence à travers la pince • Réglage automatique
- Couleur du boîtierOrange
- Capacité de la mâchoire0.7 po. (17mm}
- Mesure du courant alternatif max.200 A
- Mesure du courant CC max.200 A
- Fonctions de mesureCourant c.c., fréquence, courant c.a.
- Plage de température de fonctionnement32 à 86 degrés F
- Source d’alimentationBatterie
- Type de sondeMâchoire ouverte
- Catégorie de sécuritéCAT III 300V
- Cote de sécuritéCat III 300V
Aperçu
- Lampe de poche
- Mesure de fréquence à travers la pince
- Sondage automatique