Motion
EA33-NIST
Lampe à pied/lumière auxiliaire EasyView , avec mémoire - Certificat NIST, 9.999–99.99–999.9–9999–99,990 Fc, 99.99–999.9–9999–99,990–999,900 Lux, ±3  % FS
N° D’ARTICLE MI03179983
N° MFREA33-NIST
Prix544.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe à pied/lumière auxiliaire EasyView , avec mémoire - Certificat NIST, 9.999–99.99–999.9–9999–99,990 Fc, 99.99–999.9–9999–99,990–999,900 Lux, ±3  % FS
N° D’ARTICLE MI03179983
N° MFREA33-NIST
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
Prix544.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Nombre d’affichages
    Écran ACL de 999,999 unités

Détails

  • Précision
    ±3  % FS
  • Norme d’étalonnage
    Certificat NIST
  • Gamme de chandelles pour les pieds
    9.999–99.99–999.9–9999–99,990 Fc
  • Comprend
    Support intégré, capteur de lumière et couvercle de protection avec câble de 36 po, étui de protection, 6 piles AAA et étui de transport
  • Plage de luxe
    99.99–999.9–9999–99,990–999,900 Lux
  • Catalogue du fabricant
  • Type de compteur
    Bougie pour pied/lumière de luxe

Aperçu

Description du fabricant
EA33-NIST PHOTOMÈTRE AVEC NIST EA33
  • Grand écran ACL avec fonctions et fonctions d’éclairage avancées
  • Large plage de mesure jusqu'à 99,990Fc (999,900 lux) avec une résolution de 0.001Fc et 0.01Lux
  • Calculs de l’intensité lumineuse (candélas)
  • Stockez et rappelez jusqu’à 50 mesures, y compris l’horodatage en temps réel ou relatif
  • La fonction d’ondulation exclut l’effet de la lumière parasite de la mesure de la source lumineuse principale
  • Mise en attente temporisée, relative en valeur absolue ou en pourcentage de déviation, et fonction de comparaison avec alarmes basses élevées