Motion
380942-NIST
Multimètre - Sonde à pince, affichage numérique, 400 V c.c. max., 400 V c.a. max., courant 30 A c.a.
N° D’ARTICLE MI03180001
N° MFR380942-NIST
Prix674.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multimètre - Sonde à pince, affichage numérique, 400 V c.c. max., 400 V c.a. max., courant 30 A c.a.
N° D’ARTICLE MI03180001
N° MFR380942-NIST
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
Prix674.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    36 mm
  • Dimensions
    183 H x 64 L x 36 P mm
  • Mesure de tension CC maximale
    400 V c.c.
  • Poids
    6.2 oz

Détails

  • Meilleure précision de tension c.c.
    ±1 % + 2 chiffres
  • Type d’affichage
    Numérique
  • Couleur du boîtier
    Vert
  • Mesure du courant alternatif max.
    30 A
  • Mesure du courant CC max.
    30 A
  • Mesure de la tension CA maximale
    400 V c.a.
  • Fonctions de mesure
    Courant CA, tension CA, courant CC, tension CC, fréquence
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Type de sonde
    Sonde à pince

Aperçu

Description du fabricant
380942-NIST-MÈTRE/MMD NIST AVEC NIST