Motion
407730
Indicateur de niveau sonore numérique avec étalonnage traçable jusqu’à NIST - Précision ±2.0 dB, certificat NIST, min 40 dB, max 130 dB, 300 à 8000 Hz
N° D’ARTICLE MI03180003
N° MFR407730
Prix309.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Indicateur de niveau sonore numérique avec étalonnage traçable jusqu’à NIST - Précision ±2.0 dB, certificat NIST, min 40 dB, max 130 dB, 300 à 8000 Hz
N° D’ARTICLE MI03180003
N° MFR407730
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
Prix309.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pondération de fréquence
    A, C
  • Résolution
    0.1 dB

Détails

  • Précision
    ±2.0 dB
  • Norme d’étalonnage
    Certificat NIST
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Plage de fréquences
    300 à 8000 Hz
  • Lecture de décibels maximale
    130 dB
  • Lecture minimale de décibels
    40 dB
  • Plage sonore
    40 à 130 dB
  • Type
    Sonomètre
  • CUP_NON
    793950417300

Aperçu

Description du fabricant
407730-NIST NIVEAU SONORE MTR AVEC NIST