Spécifications
Dimensions
- Profondeur38 mm
- Dimensions255 H x 73 L x 38 P mm
- Mesure de tension CC maximale1000 V c.c.
- Poids14 oz
Détails
- Meilleure précision de tension c.c.±1 % + 2 chiffres
- Type d’affichageNumérique
- Couleur du boîtierVert
- Mesure du courant alternatif max.2000 A
- Mesure du courant CC max.2000 A
- Mesure de la tension CA maximale1000 V c.a.
- Fonctions de mesureCourant CA, tension CA, capacité, courant CC, tension CC, diode, cycle de service, fréquence, résistance
- Source d’alimentationBatterie
- Type de sondeSonde à pince
- Catégorie de sécuritéCAT IV 600V