Motion
DM220
Multimètre - Fils de sonde, affichage numérique, 600 V c.c. max., 600 V c.a. max., courant 200 A c.a.
N° D’ARTICLE MI03180203
N° MFRDM220
Prix56.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multimètre - Fils de sonde, affichage numérique, 600 V c.c. max., 600 V c.a. max., courant 200 A c.a.
N° D’ARTICLE MI03180203
N° MFRDM220

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix56.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    40.64 mm
  • Dimensions
    120 H x 55 L x 40.64 P mm
  • Mesure de tension CC maximale
    600 V c.c.
  • Poids
    5.12 oz

Détails

  • Meilleure précision de tension c.c.
    ±0.5 %
  • Type d’affichage
    Numérique
  • Couleur du boîtier
    Orange
  • Mesure du courant alternatif max.
    200 A
  • Mesure du courant CC max.
    200 A
  • Mesure de la tension CA maximale
    600 V c.a.
  • Fonctions de mesure
    Courant CA, tension CA, courant CC, tension CC, cycle de service, fréquence, résistance
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Type de sonde
    Fils de sonde
  • Catégorie de sécurité
    CAT III 1000V, CAT IV 600V

Aperçu

Description du fabricant
MULTIMÈTRE DM220 , MINI POCHE