Motion
RH390
Psychrometer de précision pour température et humidité - Étalonnage standard, -22 à 199 °F Température standard, 0 à 100  % Humidité relative
N° D’ARTICLE MI03180215
N° MFRRH390
Prix249.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Psychrometer de précision pour température et humidité - Étalonnage standard, -22 à 199 °F Température standard, 0 à 100  % Humidité relative
N° D’ARTICLE MI03180215
N° MFRRH390
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
Prix249.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±2 %
  • Norme d’étalonnage
    Étalonnage standard
  • Comprend
    Étui de transport et pile 9V
  • Catalogue du fabricant
  • Type de compteur
    Compteur de température/humidité avec point de rosée et ampoule humide
  • Humidité relative
    0 à 100  %
  • Plages de température secondaires
    -22 à 199 °F (point de rosée), 32 à 176 °F (ampoule humide)
  • Plage de température
    -22 à 199 °F

Aperçu

Description du fabricant
RH390 PSYCHROMÈTRE/PRÉCISION
  • Temps de réponse rapide (moins de 30 secondes)
  • Écran rétroéclairé double
  • Affichage simultané de : Humidité/Température, Humidité/Point de rosée ou Humidité/Ampoule humide
  • Fonctions de conservation des données et min/max