Motion
JUPE SYNLUBE HD 460 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNLUBE HD 460 1GAL JUG

Lubrifiant SYN LUBE série HD – No, 1 gal, Jugs, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03180587
N° MFRSYNLUBE HD 460 1GAL JUG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNLUBE HD 460 1GAL JUG

Lubrifiant SYN LUBE série HD – No, 1 gal, Jugs, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03180587
N° MFRSYNLUBE HD 460 1GAL JUG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    460
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    7EP
  • Application
    LUBRIPLATE Les fluides SYN LUBE HD SERIES ISO VG 150 - 680 sont d’excellents lubrifiants pour engrenages et roulements pour une utilisation dans des conditions difficiles telles que des températures extrêmement élevées ou basses et chaque fois qu’un fluide synthétique fortifié par pression extrême est nécessaire.
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Fluide synthétique à base de PAO
  • Type de contenant
    Cruches
  • Caractéristiques et avantages
    •Excellentes caractéristiques de stabilité thermique et de résistance à l’oxydation •Excellentes propriétés anti-usure et de pression extrême •Caractéristiques de démulsibilité exceptionnelles
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    288°C/550 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215000654
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    089215000654
  • Viscosité
    440
  • Indice de viscosité
    164

Aperçu

Description du fabricant
SYN LUBE HD 460 (PAR GALLON)
  • Excellentes caractéristiques de stabilité thermique et de résistance à l’oxydation
  • Excellentes propriétés de pression extrême et anti-usure
  • Caractéristiques de démulsibilité exceptionnelles