Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Largeur totale1 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Numéro de pièce du roulement compatibleWS75100, GS75100
- Type de roulement compatibleBague extérieure, bague intérieure
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique48400 N
- Code d’harmonisation8482.99.25.60
- Numéro CUP du fabricant4549557000171
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de produitRondelles de roulement de butée de rouleau
- Capacité de charge statique256000 N
- Type de palier de butéeRoulement du galet de butée
- Type de rondelleRondelle de butée
Aperçu
- Rondelle de butée pour roulement de galet de butée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure