Motion
7005-220
Bagues sans clé - DI 220 mm, DI 285 mm
N° D’ARTICLE MI03183996
N° MFR7005-220
Prix3,559.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 220 mm, DI 285 mm
N° D’ARTICLE MI03183996
N° MFR7005-220
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
Votre prix3,559.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    285 mm
  • Longueur totale
    166 mm
  • Poids
    27.0 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    110 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7005-220
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    1570 kN/lb
  • CUP_NON
    842058104374

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE RFN 7005 220
  • Conception à centrage automatique en trois pièces pour les couples de service intensif.