Motion
L112

Gunk
L112

Clé liquide - Huile pénétrante
N° D’ARTICLE MI03184621
N° MFRL112
Prix8.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gunk
L112

Clé liquide - Huile pénétrante
N° D’ARTICLE MI03184621
N° MFRL112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Hauteur
    7.99
  • Longueur
    2.41
  • Poids net
    11 oz
  • Gravité spécifique
    0.89
  • Contenu en COV
    0.01
  • Poids
    0.9
  • Largeur
    2.36

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couleur
    Jaune
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Libère les écrous, boulons et verrous coincés.• Dissout la rouille et coupe la graisse.• Faible odeur, 0 % de COV et sans danger sur les surfaces peintes.• Conforme aux normes de l’État 50.• Comprend un lubrifiant solide Cerflon® de pointe pour une protection antigrippante supérieure et une lubrification durable.
  • Point d’éclair
    200 °F
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Aérosol inflammable (catégorie 2)
  • Numéro CUP du fabricant
    078698120157
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -15 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Base pénétrante
    Pétrole
  • Série
    Huile pénétrante
  • Type
    Pénétrent

Aperçu

Description du fabricant
L112 HUILE PÉNÉTRANTE
  • Libère les écrous, boulons et verrous coincés.
  • Dissout la rouille et coupe la graisse.
  • Faible odeur, 0 % de COV et sans danger sur les surfaces peintes.
  • Conforme à 50 états.
  • Comprend un lubrifiant solide Cerflon® de pointe pour une protection antigrippante supérieure et une lubrification durable.