Motion
1633984
Multimètre - Fils de sonde, affichage numérique, 1000 V c.c. max., 1000 V c.a. max., courant 1 A c.a.
N° D’ARTICLE MI03186788
N° MFR1633984
Prix2,247.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multimètre - Fils de sonde, affichage numérique, 1000 V c.c. max., 1000 V c.a. max., courant 1 A c.a.
N° D’ARTICLE MI03186788
N° MFR1633984

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,247.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    203 mm
  • Dimensions
    50 x 100 x 203 mm
  • Mesure de tension CC maximale
    1000 V c.c.
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Meilleure précision de tension c.c.
    0.1 %Rdg+1LSD V c.c.
  • Type d’affichage
    Numérique
  • Couleur du boîtier
    Jaune
  • Mesure du courant alternatif max.
    1 A
  • Mesure du courant CC max.
    1 A
  • Mesure de la tension CA maximale
    1000 V c.a.
  • Fonctions de mesure
    Courant CA, tension CA, capacité, continuité, courant CC, tension CC, diode, fréquence, humidité, essai d’isolation, résistance, température
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Type de sonde
    Fils de sonde
  • Catégorie de sécurité
    CAT III 1000V, CAT IV 600V

Aperçu

Description du fabricant
COMPTEUR DE PROCÉDÉ FLUKE-789 (1633984 )

Les clients ont également acheté