Motion
506158
506158
N° D’ARTICLE MI03190804
N° MFR506158
Prix402.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
506158
N° D’ARTICLE MI03190804
N° MFR506158

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix402.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Pied de tête max.
    18 pi

Détails

  • Matériau de la membrane
    Néoprène
  • Décharge
    1-1/2 en FNPT
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    1/3 hp
  • Matériau de la turbine
    Nylon
  • Débit maximum
    46 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Nitrile
  • Désactivation du niveau
    1 à 4 po
  • Au niveau
    7 à 10 po
  • Phase
    1
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte, polypropylène
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Céramique
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Type de commutateur
    Diaphragme intégral
  • Conception du type
    Puisard submersible
  • Tension
    115 V
  • Matériaux mouillés
    Impulseur en nylon

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 506158