Motion
PAK 605
Palette anti-déversement - puisard - PEBD avec inhibiteur UV, grille - polyéthylène, capacité de charge de 5000 lb, dimensions : 28.75 x 53 x 16.31 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03191271
N° MFRPAK 605
Prix279.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palette anti-déversement - puisard - PEBD avec inhibiteur UV, grille - polyéthylène, capacité de charge de 5000 lb, dimensions : 28.75 x 53 x 16.31 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03191271
N° MFRPAK 605
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
Prix279.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    28.75 x 53 x 16.31 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Capacité de charge
    5000 lb
  • Matériel
    Grille - Polyéthylène, puisard - PEBD avec inhibiteur UV
  • Nombre de fûts
    2

Aperçu

Description du fabricant
PALETTE PAK605-WD2DRUM DECK
  • Ces palettes peuvent être économiques, mais elles sont suffisamment solides pour le stockage à long terme de fûts en acier entièrement chargés
  • La construction en polyéthylène basse densité (PEBD) résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • La grille texturée ajoute de la traction et se soulève pour un accès facile au puisard
  • L’entrée bidirectionnelle du chariot élévateur à fourche permet un mouvement facile dans les deux sens (déchargé seulement)
  • Nous testons toutes nos conceptions de palettes de confinement à charge maximale pendant des mois pour nous assurer qu’elles peuvent gérer la pleine capacité de votre installation