Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur27.00 cm
- Poids8 lb
Détails
- Matériau arrièreToile
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBleu
- Mot-clé de descriptionDoublure en nylon
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir
- Matériau de la doublureDoublure en nylon
- Matériau de la doublureNylon
- MatérielCuir
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en toile
- Type de protectionProtection générale
- Style de pouceAile