Motion
OV150X100
Tuyau de conduit flexible - 70 psi
N° D’ARTICLE MI03195174
N° MFROV150X100
Prix12.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de conduit flexible - 70 psi
N° D’ARTICLE MI03195174
N° MFROV150X100
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
Votre prix12.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    Manipulation de matériaux - abrasif à usage intensif, chutes de matériaux, aspiration d'huile - usage intensif
  • Couleur
    Transparent
  • Type de tuyau
    Aspiration de liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    822353074541
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible d'aspiration en polyuréthane résistant à l'huile pour usage intensif de la série Oil Vac OV
  • Type
    Flexible d'aspiration en polyuréthane résistant à l'huile pour service intensif
  • CUP_NON
    822353074541
  • Pression de service
    70 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU OV150 V CA D'HUILE 1-1/2 PO
  • Tube en polyuréthane résistant à l’huile - Prend en charge la plupart des carburants et des huiles. Excellente résistance à l’essence, au diesel, à l’éthanol, aux mélanges (jusqu’à E30) et aux biodiesels (jusqu’à B100). Tube en polyuréthane résistant à l’abrasion - Le tube en polyuréthane solide dure plus longtemps que les autres matériaux lorsque l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Sans phtalate