Motion
SC0663

NTN
SC0663

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.2500 po, DI 2.2500 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03211247
N° MFRSC0663
Prix99.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC0663

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.2500 po, DI 2.2500 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03211247
N° MFRSC0663
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
Prix99.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3750 po, 9.520 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.2500 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.212 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SC0663 BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le SC0663 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 1.2500 po et un diamètre extérieur de 2.2500 po, idéal pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC0663
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253073482
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1810 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253073482

Aperçu

Description du fabricant
SC0663 BILLE BRG