Motion
51212BNLS
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 26 mm
N° D’ARTICLE MI03213164
N° MFR51212BNLS
Prix240.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 26 mm
N° D’ARTICLE MI03213164
N° MFR51212BNLS
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
Prix240.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    1.4 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    51200 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE
  • Capacité de charge dynamique
    73500 N
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Lubrification
    Lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893596403
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge statique
    179000 N
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4991893596403

Aperçu

Description du fabricant
51212 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer