Motion
6800
Bouchons d’oreille sans cordelette Pura-Fit, 33dB , forme conique, PK 200
N° D’ARTICLE MI03217858
N° MFR6800
Prix0.37 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchons d’oreille sans cordelette Pura-Fit, 33dB , forme conique, PK 200
N° D’ARTICLE MI03217858
N° MFR6800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.37 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Sans enregistrement
  • Jetable
    Oui
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    33 dB
  • Quantité du colis
    200
  • Couleur de la fiche
    Vert
  • Matériau de la fiche
    Mousse souple
  • Forme de la fiche
    Puce
  • Gamme de produits
    Coupe Pura
  • Normes respectées
    CSA Classe AL, ANSI S3.19-1974
  • CUP_NON
    092311680002

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON D’OREILLE EN MOUSSE PURA-FIT 6800
  • 100 % sans PVC
  • Conique pour une insertion plus facile
  • Mousse améliorée et plus douce pour un confort maximal
  • Emballage hygiénique dans des sachets en papier biodégradables
  • Surface lisse et non irritante
  • Plus longue pour un ajustement et un retrait faciles
  • Taille unique
  • Prix par paire