Motion
U298-90011

TIMKEN
U298-90011

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 1.3780 po de diamètre, 2.5591 po de diamètre extérieur, 0.8110 po de largeur de cône, 0.5512 po de largeur de coupelle
N° D’ARTICLE MI03220069
N° MFRU298-90011
Prix95.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
U298-90011

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 1.3780 po de diamètre, 2.5591 po de diamètre extérieur, 0.8110 po de largeur de cône, 0.5512 po de largeur de coupelle
N° D’ARTICLE MI03220069
N° MFRU298-90011
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
Prix95.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3775 po
  • Diamètre extérieur
    2.5591 po
  • Largeur totale
    0.7126 po
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cône compatible
    U298
  • Description
    U298 90011
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893006918
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    U200
  • CUP_NON
    053893006918

Aperçu

Description du fabricant
U298 90011