Motion
48-00-5041

MILWAUKEE TOOL
48-00-5041

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, TPI : 4 à 6, 1/2 po de diamètre de tige, 6 po de long
N° D’ARTICLE MI03222327
N° MFR48-00-5041
Prix24.97 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5041

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, TPI : 4 à 6, 1/2 po de diamètre de tige, 6 po de long
N° D’ARTICLE MI03222327
N° MFR48-00-5041

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.97 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.0 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.05 po
  • Poids
    0.21 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Milwaukee® conçoit et fabrique des lames SAWZALL® pour les applications professionnelles les plus difficiles. Le matériau, la géométrie de la lame et le traitement thermique sont conçus pour maximiser la performance de coupe dans le bois cloué.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    5
  • Numéro CUP du fabricant
    045242082728
  • Nombre de dents
    30
  • Série
    48-00
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Tpi
    4 à 6
  • CUP_NON
    045242082728

Aperçu

Description du fabricant
48-00-5041 SUPER SAWZALL BL 4/6T 6LG
  • Le processus de formage de précision crée des dents plus tranchantes pour une coupe rapide
  • L’angle de soulagement double réduit la contrainte dentaire pour une longue durée de vie
  • Dents bimétalliques Matrix II pour une meilleure durabilité
  • Facile à installer