Motion
48-00-8021

MILWAUKEE TOOL
48-00-8021

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, conique arrière pour plongée, TPI : 5, 1/2 po taille de tige, 6 po long
N° D’ARTICLE MI03222336
N° MFR48-00-8021
Prix78.14 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-8021

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, conique arrière pour plongée, TPI : 5, 1/2 po taille de tige, 6 po long
N° D’ARTICLE MI03222336
N° MFR48-00-8021
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
Prix78.14 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.0 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.062 po
  • Poids
    1.83 lb
  • Largeur
    1.0 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La lame de coupe Ax de squelette est conçue pour les applications de coupe les plus difficiles dans le bois et le bois cloué. Les lames Ax ont une forme inclinée pour une coupe en plongée supérieure pour les travaux de démolition et de remodelage. Les lames Ax mesurent 1 po de hauteur pour une coupe droite et rapide, et sont très épaisses, 0.062 po, pour empêcher le pliage. Les lames Milwaukee SAWZALL ont un processus de traitement thermique unique qui prolonge la durée de vie des lames, et la construction bimétallique empêche la lame de se briser. La lame de 6 po est idéale pour la coupe en plongée dans le bois et le bois cloué sans plier la lame.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    25 lames
  • Numéro CUP du fabricant
    045242082285
  • Nombre de dents
    8
  • Série
    48-00
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Conception de la forme
    Dos fuselé pour plongeant
  • Tpi
    5
  • CUP_NON
    045242082285

Aperçu

Description du fabricant
48-00-8021 SUPER SAWZALL BL 5/8T 6LG AX
  • Protège-clou . Les dents ordinaires offrent rapidité ou durabilité. Le protège-clou de la technologie Nail GuardMC résout ce compromis avec un motif TPI 5 agressif pour des coupes plus rapides et une conception unique qui protège contre les fractures dentaires
  • Conseil de raccrochage : les pointes ordinaires rebondissent ou patinent sur la pièce. L’embout du crochet s’enfonce dans le bois dès le premier contact
  • Un corps de lame plus épais et plus rigide résiste à la fracturation et au pliage pour une durabilité maximale
  • Le corps de lame de 1 po de haut réduit la torsion de la lame pour des coupes plus droites et plus précises
  • Dents bimétalliques Matrix II pour une meilleure durabilité