Motion
48-00-8184

MILWAUKEE TOOL
48-00-8184

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, TPI : 18, 1/2 po taille de tige, 6 po long
N° D’ARTICLE MI03222343
N° MFR48-00-8184
Prix71.77 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-8184

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, TPI : 18, 1/2 po taille de tige, 6 po long
N° D’ARTICLE MI03222343
N° MFR48-00-8184
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
Prix71.77 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.0 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.035 po
  • Poids
    1.06 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Milwaukee® les lames de coupe de bois SAWZALL® ont été conçues pour offrir les coupes les plus rapides, la plus longue durée de vie, la plus grande durabilité des dents et les coupes en plongée les plus rapides de toutes les lames de bois sur le marché.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    25 lames
  • Numéro CUP du fabricant
    045242083268
  • Nombre de dents
    18
  • Série
    48-00
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Tpi
    18
  • CUP_NON
    045242083268

Aperçu

Description du fabricant
48-00-8184 SUPER SAWZALL BL 18T 6LG
  • Le motif en nid d’abeilles Grid Iron s’adapte à la rigidité de la lame pour résister au gondolement de la lame.
  • Conception de dent optimisée offrant 2X plus de durée de vie que nos lames SAWZALL® de la génération précédente
  • Les nervures de Tough Neck s’unissent pour renforcer l’enchevêtrement de la lame et minimiser les cassures
  • Dents bimétalliques Matrix II pour une meilleure durabilité