Motion
48-01-7787

MILWAUKEE TOOL
48-01-7787

Lame de scie alternative dentée - Série 48-01 , bimétallique, standard/droite arrière, TPI : 14, 1/2 po manche taille, 9 po long
N° D’ARTICLE MI03222393
N° MFR48-01-7787
Prix3.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-01-7787

Lame de scie alternative dentée - Série 48-01 , bimétallique, standard/droite arrière, TPI : 14, 1/2 po manche taille, 9 po long
N° D’ARTICLE MI03222393
N° MFR48-01-7787
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
Prix3.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.042 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Largeur
    1.0 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames de coupe de métal TORCH de la Double Duty Upgrade s’appuient sur une forme de dent optimisée pour la plus longue durée de vie et une durabilité maximale. Le Tough Neck s’est conçu pour protéger contre les bris de pattes et offre la patte de lame SAWZALL® la plus résistante sur le marché. Grid Iron sculptée en nid d’abeilles sur tout le corps de la lame, ce qui augmente considérablement la rigidité de la lame, ce qui en fait la lame SAWZALL® la plus rigide sur le marché. Ces lames sont idéales pour effectuer des coupes droites et dures.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) Lame SAWZALL
  • Numéro CUP du fabricant
    045242083787
  • Nombre de dents
    126
  • Série
    48-01
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Conception de la forme
    Standard/Arrière droit
  • Tpi
    14
  • CUP_NON
    045242083787

Aperçu

Description du fabricant
48-01-7787 SUPER SAWZALL BL 14T 9LG
  • Conception de dent optimisée offrant 2X plus de durée de vie que nos lames SAWZALL® de la génération précédente
  • Les nervures de Tough Neck s’unissent pour renforcer l’enchevêtrement de la lame et minimiser les cassures
  • Le motif en nid d’abeilles Grid Iron s’adapte à la rigidité de la lame pour résister au gondolement de la lame
  • Le corps de lame de 1 po de haut réduit la torsion de la lame pour des coupes plus droites et plus précises
  • Fabriqué aux États-Unis