Motion
48-20-3970

MILWAUKEE TOOL
48-20-3970

Foret pour perforateur - 1-1/4 po, acier au carbone, profondeur de forage : 10 po
N° D’ARTICLE MI03222594
N° MFR48-20-3970
Prix92.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3970

Foret pour perforateur - 1-1/4 po, acier au carbone, profondeur de forage : 10 po
N° D’ARTICLE MI03222594
N° MFR48-20-3970
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
Prix92.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1-1/4 po
  • Forage Profondeur  
    10 po
  • Longueur de cannelure
    4 po
  • Global Longueur  
    15 po
  • Tige Diamètre  
    1.25 po

Détails

  • Type de bit
    Maçonnerie
  • Style mandrin
    SDS-Max
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) SDSMAX 4CT 1-1/4 PO X 10 PO X 15 PO (48-20-3970)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242102273
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de point
    Multipoint (4 couteaux)
  • Coupe-barre
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    48-20
  • Type de tige
    SDS Max
  • CUP_NON
    045242102273

Aperçu

Description du fabricant
48-20-3970 BIT SDS MAX 1-1/4 po X 15 po