Motion
48-20-3984

MILWAUKEE TOOL
48-20-3984

Foret pour perforateur - 1-7/16 po, acier au carbone, profondeur de forage : 18 po
N° D’ARTICLE MI03222597
N° MFR48-20-3984
Prix147.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3984

Foret pour perforateur - 1-7/16 po, acier au carbone, profondeur de forage : 18 po
N° D’ARTICLE MI03222597
N° MFR48-20-3984
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
Votre prix147.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1-7/16 po
  • Forage Profondeur  
    18 po
  • Longueur de cannelure
    4 po
  • Global Longueur  
    23 po
  • Tige Diamètre  
    1.4375 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Style mandrin
    SDS-Max
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) SDSMAX 4CT 1-7/16 PO X18 PO X 23 PO (48-20-3984)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242102310
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de point
    Multipoint (4 couteaux)
  • Coupe-barre
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    48-20
  • Type de tige
    SDS Max
  • CUP_NON
    045242102310

Aperçu

Description du fabricant
48-20-3984 BIT SDS MAX 1-7/16 po X 23 po