Motion
48-28-4001

MILWAUKEE TOOL
48-28-4001

Rallonge de mèche 5-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03222900
N° MFR48-28-4001
Prix42.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-28-4001

Rallonge de mèche 5-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03222900
N° MFR48-28-4001

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la tige de l’adaptateur
    7/16 po
  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Diamètre de la mèche Comp
    1 po
  • Taille de la tige de perçage
    7/16 po
  • Longueur totale
    5.5 po
  • Diamètre de la tige
    7/16 po
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Type de tige d’adaptateur
    Hexagonales
  • Détails supplémentaires
    Augmentez votre portée de 5-1/2 po lorsque vous percez avec des mèches autoportées, des mèches de tarière et des scies-cloches Milwaukee. La tige à changement rapide est hexagonale de 7/16 po. La tête hexagonale de 7/16 po s’installe sur les mandrins à mâchoires de 3 po, les perceuses de 1/2 po et plus, ainsi que les mandrins à changement rapide de 7/16 po.
  • Couleur
    Noir
  • Comp. foret
    Mèches de tarière, mèches autoalimentées
  • Type de tige de perçage
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    045242122462
  • Matériel
    Acier
  • Changement rapide
    Oui
  • Rallonge à angle droit
    Non
  • CUP_NON
    045242122462

Aperçu

Description du fabricant
48-28-4001 RALLONGE DE MÈCHE 5-1/2 PO
  • Tige hexagonale de 7/16 po
  • Longueur de 5-1/2 po
  • Pour les mèches Selfeed, les mèches de tarière et la scie cylindrique de 1 po de diamètre et plus avec tige de 7/16 po
  • Rallonge de mèche de 5-1/2 po pour mèches autoportées, mèches de tarière et scies-cloches