Motion
48-62-6015

MILWAUKEE TOOL
48-62-6015

Mèche de ciseau à marteau - Matériau en acier à haute teneur en carbone, 1-13/16 po Largeur de coupe, 10 po OAL
N° D’ARTICLE MI03223278
N° MFR48-62-6015
Prix14.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-62-6015

Mèche de ciseau à marteau - Matériau en acier à haute teneur en carbone, 1-13/16 po Largeur de coupe, 10 po OAL
N° D’ARTICLE MI03223278
N° MFR48-62-6015

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    1-13/16 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Type de ciseau
    Burin à marteau
  • Comprend un protège-main
    Ciseau plat SDS PLUS 3/4 po / 254 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    045242154524
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    045242154524

Aperçu

Description du fabricant
48-62-6015 CISEAUX PLATS
  • Durée de vie jusqu’à 20 % plus longue
  • Acier forgé de haute qualité pour plus de durabilité
  • Idéal pour l’écaillage et la rupture généraux
  • Conçu pour les marteaux rotatifs SDS plus
  • Utiliser en mode marteau seulement