Motion
48-89-1105

MILWAUKEE TOOL
48-89-1105

Ensemble de 20-Piece mèches Thunderbolt® Titanium revêtues
N° D’ARTICLE MI03223605
N° MFR48-89-1105
Prix76.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-89-1105

Ensemble de 20-Piece mèches Thunderbolt® Titanium revêtues
N° D’ARTICLE MI03223605
N° MFR48-89-1105

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/64 po, 13/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
  • Plus grande taille de mèche
    0.5000 po
  • Plus petite taille de mèche
    0.0625 po

Détails

  • Type de bit
    Torsade
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN (nitride de titane)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242170616
  • Matériel
    Enduit de titane
  • Nombre de pièces
    20
  • Flutes paraboliques
    Parabolique
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Changement rapide
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Série
    48-89
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • CUP_NON
    045242170616

Aperçu

Description du fabricant
48-89-1105 FORET EN TITANE JEU DE 20
  • Durée de vie plus longue : le revêtement en titane réduit l’accumulation de chaleur jusqu’à 3X
  • Perçage rapide et précis : l’extrémité à pointe fendue à 135 degrés commence au contact pour empêcher la marche
  • Réduction du glissement : la tige Secure-GripMC à 3 pans maintient fermement la mèche dans le mandrin de la perceuse
  • Résistant à la corrosion : le revêtement en titane garde la mèche tranchante et offre une protection supplémentaire contre l’accumulation de chaleur