Motion
9560
Palan électrique à chaîne - montage à crochet, capacité de 1/2 tonnes, hauteur de levage de 10 pi, 1 ph, 115/230 V c.a., 1/2 hp, vitesse de levage maximale de 16 fp/min
N° D’ARTICLE MI03224757
N° MFR9560
Prix6,101.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan électrique à chaîne - montage à crochet, capacité de 1/2 tonnes, hauteur de levage de 10 pi, 1 ph, 115/230 V c.a., 1/2 hp, vitesse de levage maximale de 16 fp/min
N° D’ARTICLE MI03224757
N° MFR9560
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
Prix6,101.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Poids
    76.00 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Alliage d’aluminium
  • Puissance
    1/2 hp
  • Vitesse de levage maximale
    16 fp/min
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Type de montage
    Crochet
  • Reeving
    1
  • Tension d’alimentation
    115/230 V c.a.
  • CUP_NON
    045242069002
  • Capacité de poids
    1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
PALAN 9560 1/2 TONNES CHELE 10 PI